Motion
Flex-Tube® FlexStat® 6 pulg. x 50 pies 60 PESADO

Flexaust
Flex-Tube® FlexStat® 6 in x 50 ft 60 HEAVY

Manguera de conducto Flex-Tube® FlexStat® - 6.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de poliuretano termoplástico transparente disipador de estática especialmente formulada reforzada con una hélice ABS externa amarilla rígida y un cable de puesta a tierra de cobre incorporado, material de poliuretano termoplástico disipador de estática, 30.00 psi
Artículo MI #06763161
No. Fabricante Flex-Tube® FlexStat® 6 in x 50 ft 60 HEAVY
Precio102.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flexaust
Flex-Tube® FlexStat® 6 in x 50 ft 60 HEAVY

Manguera de conducto Flex-Tube® FlexStat® - 6.000 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de poliuretano termoplástico transparente disipador de estática especialmente formulada reforzada con una hélice ABS externa amarilla rígida y un cable de puesta a tierra de cobre incorporado, material de poliuretano termoplástico disipador de estática, 30.00 psi
Artículo MI #06763161
No. Fabricante Flex-Tube® FlexStat® 6 in x 50 ft 60 HEAVY
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
Precio102.95 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    16.750 pulg.
  • Diámetro interior
    6.000 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Grosor de la pared
    0.060 pulg.
  • Peso
    1.70 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Vac. grano, polvo y a granel, control estático
  • Color
    Transparente con hélice amarilla
  • Construcción
    Manguera de poliuretano termoplástico disipativo estático transparente especialmente formulada reforzada con una hélice ABS externa amarilla rígida y un cable de conexión a tierra de cobre integrado
  • Material de la manguera
    Poliuretano termoplástico disipativo estático
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3530060050
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    28.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de puesta a tierra de cobre integrado y helicoidal ABS externo rígido
  • Serie
    Flex-Tube® FlexStat® 60
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 200 °F
  • Sustancia transportada
    Polvo, materiales
  • Presión de trabajo
    30.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3530060050 6" ID X 50' FLEXSTAT 60 PESADO
  • Resistencia extrema a la abrasión
  • Maneja un alto vacío
  • El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción, un flujo de aire eficiente y la eliminación de la acumulación de material
  • El cable de puesta a tierra de cobre cerrado reduce la acumulación de estática en aplicaciones de manipulación de materiales
  • Protección ESD (descarga electrostática) permanente y no dependiente de la humedad
  • Ideal para aplicaciones de servicio exigentes, sistemas de carga de tolvas y carga/descarga de vagones
  • Nivel de resistividad de la superficie: 108-1010 ohmios/cuadrado
  • Grosor de la pared = 0,060"
  • Puños disponibles
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo