Motion
KIT379
Kit de limpieza de sustancias químicas o absorbentes: cofre, capacidad de absorción de 74 gal por kit
Artículo MI #06763438
No. Fabricante KIT379
Precio2,813.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de limpieza de sustancias químicas o absorbentes: cofre, capacidad de absorción de 74 gal por kit
Artículo MI #06763438
No. Fabricante KIT379
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
Precio2,813.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    168 lb

Detalles

  • Capacidad de absorción por kit
    74 galones (EE. UU.)
  • Material del contenedor
    Caja - Polietileno;calcetines, alfombrillas, almohadas y pulpa - Polipropileno
  • Tipo de contenedor
    Pecho
  • Líquidos absorbidos
    Ácidos, bases, desconocidos
  • Incluye
    3 - diám. ext. 3 pulg. x 46 pulg. L PIG HazMat calcetín absorbente químico (124CR), 8 - 15 pulg. An x 20 pulg. L PIG HazMat Almohadilla absorbente químico (MAT301), 2 - 18 pulg. An x 30 pulg. Almohadilla de eliminación de polietileno (BAG201-S), 6 - 2 pulg. An x 6 pulg. L Etiqueta de sellado a prueba de manipulaciones (LBL100), 1 - Instrucciones y 1 - 5-Gallon cubo de plástico con tapa

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT379-OR
  • UV-resistant polyethylene container keeps absorbents clean and dry indoors or out Highly-visible color helps you locate the kit faster Hinged lid is lockable for extra security PIG HazMat Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads and Pillows absorb; PIG HazMat Pulp cleans up residue on rough surfaces PIG HazMat Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives, such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide 31"-wide chest fits through standard doors and aisles and has forklift entry for easy moving Bold "Spill Kit" lettering for quick identification Includes temporary disposal bags, ties and instructions Container rolls easily on 5" rubber wheels that brake to keep kit in place Only PIG Spill Kits feature PIG Absorbents proven for rapid response For information on custom spill kits, just call 1-800-HOT-HOGS (468-4647)