Motion
24715-0157

GARLOCK KLOZURE
24715-0157

Sello de aceite - Sólido, 12.500 pulg. de diámetro del eje, 13.750 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho total, diseño modelo 59 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #06763545
No. Fabricante 24715-0157
Precio1,752.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24715-0157

Sello de aceite - Sólido, 12.500 pulg. de diámetro del eje, 13.750 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho total, diseño modelo 59 , material labial de caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
Artículo MI #06763545
No. Fabricante 24715-0157
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
Precio1,752.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13.750 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    12.500 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 59
  • Material labial
    Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR)
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    24715-0157
  • Número de Upc del fabricante
    717744636432
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.045 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
59X0157 MILL-RIGHT ES / CRS 12.500"ID
  • Sellado montado para servicio intensivo
  • Carcasa exterior de alta resistencia
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Capacidad agresiva de desalineación de eje a orificio

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos