Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso0.36 kg
Detalles
- Opciones incluidasManómetro integrado con indicador de límite, soporte de montaje
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Presión de prueba218 psi
- Ajustar rango de presión7 a 123 psi
- Rosca estándarNPT