Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5310 pulg.
- Ancho del anillo interior33.338 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- Diseño del diámetro exteriorEsférico
- En general Ancho33.30 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura, áreas muy contaminadas
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioCuadrado
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónGW211PPB3-P 1-1/2" SQ BORE PB BRG.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con diámetro de orificio de 1.5310 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 100 mm y ancho total de 33.30 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGW211PPB3-P1-1/2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Ranura de llenado de tipo de filaFila única
- Tipo de selloSello de labios triple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión