Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango16.37 pulg.
- Espacio para la cabeza17-1/2 pulg.
- Tamaño de la abertura del gancho1.5600 pulg.
- Tirar para levantar carga completa73 lb
- Elevación estándar10 pies
Detalles
- Detalles adicionalesEl CM® Bandit™ uno de los polipastos de palanca de trinquete más compactos y duraderos del sector. Su diseño ligero y portátil, su sencilla función de cadena libre y su mango giratorio 36° lo convierten en uno de los polipastos más versátiles del mercado actual. Ahora disponible en capacidades de 3/4, 11/2, 3 y 6 toneladas para todas sus necesidades de tracción y elevación.
- Recubrimiento de acabado corporalAbrigo en polvo
- Material del cuerpoAcero
- Material de la cadenaCromatato de oro
- Clasificación de servicio del elevador16.3700 pulg.
- Tipo de elevador de palancaCadena
- Distancia de elevación máxima10 pies
- Recuperando1
- SerieBandit™
- UPC_NO043927605156
- Capacidad de peso3 toneladas
Descripción general
- El primer elevador de palanca de trinquete certificado por HMI del mundo que cumple con estrictos estándares de la industria reconocidos a nivel nacional
- El diseño y la construcción robustos pero ligeros permiten transportar y utilizar fácilmente el Bandit™ forma sencilla en los espacios más reducidos
- Fácil cadena libre para una rápida recogida y colocación de la cadena de holgura, diseñada para no liberar accidentalmente la cadena mientras está bajo carga
- Mango giratorio 360° para opciones de montaje versátiles cuando se trabaja en espacios reducidos
- El engranaje de doble reducción proporciona un funcionamiento sencillo con un esfuerzo mínimo del mango
- Empuñadura de goma cómoda atornillada para una sujeción segura en todos los entornos
- Los ganchos superior e inferior cuentan con cierres de seguridad de fundición estándar que proporcionan un enganche de carga positivo y seguro, los ganchos están atornillados para facilitar su extracción e inspección
- Cumple con ASME B30.21
- El freno de carga tipo Weston cerrado permanece limpio y seco para un posicionamiento de carga positivo
- Los ganchos superior e inferior cuentan con aberturas de garganta extraanchas para permitir una fijación más fácil a los puntos de recogida, los ganchos giran 360° para una colocación más rápida
- La carcasa de acero estampado resistente a los impactos soporta un uso riguroso repetido
- Acabado de recubrimiento en polvo estándar en la carcasa y revestimiento de zinc en los principales componentes para una protección adicional contra la corrosión en entornos hostiles
- Columbus McKinnon ha diseñado y fabricado en EE. UU. una cadena de cromato de oro 100 % probada para proteger contra la corrosión
- Tecnología RFID de identificación inteligente: números de serie únicos para una identificación fácil y precisa
- Clasificación métrica