Motion
86355/EG
Guantes Ironcat® reforzados de piel de cerdo en la parte superior con 3M™ Thinsulate-forro de Spandex en la espalda
Artículo MI #06768573
No. Fabricante 86355/XL
Precio30.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Ironcat® reforzados de piel de cerdo en la parte superior con 3M™ Thinsulate-forro de Spandex en la espalda
Artículo MI #06768573
No. Fabricante 86355/XL
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
Precio30.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    39.37 cm
  • Tamaño
    XL
  • Peso
    6.8 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, operación de máquinas y fabricación
  • Material de la espalda
    Spandex
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, operación de máquinas y fabricación
  • Descripción Palabra clave
    Soldadura de protección de mano
  • Con forro
    3M Thinsulate
  • Número de Upc del fabricante
    662909029348
  • Piel dividida o granulada
    Piel granulada
  • UPC_NO
    662909029348

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES CON AISLAMIENTO IRONCAT 86355-XL
  • La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • La espalda está fabricada con tejido elástico para proporcionar un ajuste ceñido para un mayor agarre y control de los dedos
  • Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
  • El forro 3M™ Thinsulate proporciona un aislamiento superior sin el volumen del forro polar
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • La palma y el pulgar de cuero dividido reforzado aumentan la durabilidad y proporcionan protección adicional en puntos de desgaste comunes