Motion
C 4032 V

SKF
C 4032 V

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 160 mm, 240 mm OD, 80 mm Ancho, Recto, Abierto
Artículo MI #06768766
No. Fabricante C 4032 V
Precio4,402.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 4032 V

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 160 mm, 240 mm OD, 80 mm Ancho, Recto, Abierto
Artículo MI #06768766
No. Fabricante C 4032 V
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
Precio4,402.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    30.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571251110
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316571251110

Descripción general

Descripción del fabricante
C 4032 V CARB BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno