Especificaciones
Dimensiones
- Longitud40.5 mm / 1.61 pulg.
- Diámetro exterior50 mm / 1.97 pulg.
- Ancho general1.6100 pulg.
- Diámetro del rodillo1.9700 pulg.
- Ancho del rodillo1.4800 pulg.
- Diámetro del eje18 mm / 0.6875 pulg.
- Tamaño del eje0.6875 pulg., 18 mm
Detalles
- AplicaciónRodillo de retorno de la cadena del transportador.
- Dibujo CAD
- ColorVerde
- BridaNo
- Grupo y claseSistemas de devolución
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteR-50B18ML41-PEG
- Número de Upc del fabricante787405090101
- MaterialHDPE
- Tipo de modeloRodillo de retorno
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosRodillos de retorno y accesorios
- Material del rodilloHDPE
- Tipo de rodilloRodillo liso
- SerieR15
- UPC_NO787405090101
Descripción general
- Retorno del hélice para la cadena y las correas. Coeficiente de fricción muy bajo. Sin absorción de líquidos. Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos. Estructura completamente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar. Material de polietileno impermeable