Motion
R-60B18ML41-PEG

System Plast (RRX)
R-60B18ML41-PEG

Rodillo de retorno simple - Eje de 0.6875 pulg., 18 mm, Diámetro del rodillo de 2.3600 pulg., Ancho del rodillo de 1.4800 pulg., Verde, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #06769327
No. Fabricante R-60B18ML41-PEG
Precio11.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
R-60B18ML41-PEG

Rodillo de retorno simple - Eje de 0.6875 pulg., 18 mm, Diámetro del rodillo de 2.3600 pulg., Ancho del rodillo de 1.4800 pulg., Verde, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #06769327
No. Fabricante R-60B18ML41-PEG
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
Precio11.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40.5 mm / 1.61 pulg.
  • Diámetro exterior
    60 mm / 2.36 pulg.
  • Ancho general
    1.6100 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.3600 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.4800 pulg.
  • Diámetro del eje
    18 mm / 0.6875 pulg.
  • Tamaño del eje
    0.6875 pulg., 18 mm

Detalles

  • Aplicación
    Rodillo de retorno de la cadena del transportador.
  • Dibujo CAD
  • Color
    Verde
  • Brida
    No
  • Grupo y clase
    Sistemas de devolución
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    R-60B18ML41-PEG
  • Número de Upc del fabricante
    787405091658
  • Material
    HDPE
  • Tipo de modelo
    Rodillo de retorno
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Rodillos de retorno y accesorios
  • Material del rodillo
    HDPE
  • Tipo de rodillo
    Rodillo liso
  • Serie
    R15
  • UPC_NO
    787405091658

Descripción general

Descripción del fabricante
R-60B18ML41-PEG E - CADENA Y CINTURONES
  • Retorno del hélice para la cadena y las correas. Coeficiente de fricción muy bajo. Sin absorción de líquidos. Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos. Estructura completamente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar. Material de polietileno impermeable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo