Motion
VG-620-14-14M

System Plast (RRX)
VG-620-14-14M

ACCESORIOS DE SOPORTE
Artículo MI #06769333
No. Fabricante VG-620-14-14M
Precio22.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-620-14-14M

ACCESORIOS DE SOPORTE
Artículo MI #06769333
No. Fabricante VG-620-14-14M
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
Su precio$22.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    1.1300 pulg.
  • Altura total
    1.1300 pulg.
  • Ancho general
    1.1300 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.5511 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Ancho
    1.1300 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Componentes de soporte de accesorios y sensores
  • Detalles adicionales
    Bloque transversal - Acetal - para diámetro de pin 14mm/14mm
  • Dibujo CAD
  • Color
    Negro
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-620-14-14M
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405497511
  • Material
    POLIAMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-620-14M-14M SOPORTES DE GUÍA DEL LADO G
  • Bloque transversal de varilla a varilla que conecta dos varillas redondas en 90°. Acetal reforzado con perno de acero inoxidable y tuerca de latón niquelado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo