Especificaciones
Dimensiones
- Línea central al extremo de la brida51 mm
- Altura98 mm
- Tamaño del miembro horizontal2 pulg.
- Longitud total146 mm
- Tamaño50.9 mm x 50.9 mm
- Diámetro del tubo50.9 mm / 50.9 mm
- Tamaño del miembro vertical2 pulg.
- Ancho80 mm
Detalles
- AplicaciónAta las patas de soporte del transportador en 90° para reforzarlas.
- Dibujo CAD
- Tipo de conectorCorbata de pierna en T
- Grupo y claseComponentes de estructura y estructura
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-3110-R200T-R200T
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405558786
- MaterialPOLIAMIDA
- Tipo de modeloArticulación de conexión
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosCorbata de pierna en T
- SerieVG-3110
- Serie / TipoVG-3110
- Tipo de tubo/tuboTubo redondo
- UPC_NO787405558786
Descripción general
- Juntas de conexión del tubo. Material de poliamida reforzada. Tornillos y tuercas de acero inoxidable.