Motion
VG-3110-R150-R125

System Plast (RRX)
VG-3110-R150-R125

LAZO PARA PIERNA,CAMISETA,POLI,PARA TUBO 1.25IN
Artículo MI #06769352
No. Fabricante VG-3110-R150-R125
Precio69.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-3110-R150-R125

LAZO PARA PIERNA,CAMISETA,POLI,PARA TUBO 1.25IN
Artículo MI #06769352
No. Fabricante VG-3110-R150-R125
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
Precio69.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central al extremo de la brida
    45 mm
  • Altura
    86 mm / 5.3 pulg.
  • Tamaño del miembro horizontal
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    134 mm
  • Tamaño
    48.3 mm x 42.4 mm
  • Diámetro del tubo
    42.2 mm / 48.3 mm
  • Tamaño del miembro vertical
    1-1/2 pulg.
  • Ancho
    68 mm / 3.3 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Ata las patas de soporte del transportador en 90° para reforzarlas.
  • Dibujo CAD
  • Tipo de conector
    Corbata de pierna en T
  • Grupo y clase
    Componentes de estructura y estructura
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-3110-R150-R125
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405118935
  • Material
    POLIAMIDA
  • Tipo de modelo
    Corbata de pierna en T
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Corbata de pierna en T
  • Serie
    VG-3110
  • Serie / Tipo
    VG-3110
  • Tipo de tubo/tubo
    Tubo redondo
  • UPC_NO
    787405118935

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-3110-R150-R125 H - MONTURAS Y
  • Juntas de conexión del tubo. Material de poliamida reforzada. Tornillos y tuercas de acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo