Motion
VG-221Q-03-15-38

System Plast (RRX)
VG-221Q-03-15-38

SOPORTE, PUENTE DE DERIVACIÓN, FXD, 3 pulg., 3/8
Artículo MI #06769365
No. Fabricante VG-221Q-03-15-38
Precio418.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-221Q-03-15-38

SOPORTE, PUENTE DE DERIVACIÓN, FXD, 3 pulg., 3/8
Artículo MI #06769365
No. Fabricante VG-221Q-03-15-38
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
Precio418.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la varilla
    0.7500 pulg.
  • Peso
    1.37 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    SpeedSet (soporte de poliamida)
  • Detalles adicionales
    Soporte fijo SpeedSet, 3/8", manguito de 3", recorrido de ~1-1/2".
  • Rango de ajuste
    De 0 a 1.5 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-221Q-03-15-38
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405175785
  • Material
    POLIAMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-221Q-03-15-38 SOPORTES DE GUÍA DEL LADO G
  • Soportes SpeedSet fijos. Soporte de riel guía de alta resistencia con ranuras más largas para permitir centros de pernos de montaje de hasta 3 pulgadas. Se utiliza para transportadores de funcionamiento recto y solo permite ajustes de entrada y salida en ángulo recto con respecto al transportador. Los soportes SpeedSet ofrecen ajustes preestablecidos del riel guía del transportador que son rápidos y precisos sin necesidad de herramientas. Soporte de poliamida. Conjunto de barra y resorte de acero inoxidable. Botón pulsador de PVC. Incluye un espaciador QPC.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo