Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida70 mm / 2.75 pulg.
- Grosor de la brida2 mm
- Longitud2 mm
- Diámetro exterior70 mm
- Diámetro del eje18 mm / 0.6875 pulg.
- Tamaño del eje18 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- ColorVerde
- Grupo y claseSistemas de devolución
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF-70B18ML2-PPG
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405102804
- MaterialHDPE
- Tipo de modeloBrida
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosRodillos de retorno y accesorios
- SerieRF
- UPC_NO787405102804
Descripción general
- Brida para rodillos de retorno. Sin absorción de líquidos. Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos Material de polipropileno.