Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida25.5 mm / 1 pulg.
- Grosor de la brida7.25 mm
- Longitud7.25 mm
- Diámetro exterior25.5 mm
- Diámetro del eje20 mm
- Tamaño del eje20 mm
- Peso0.42 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- ColorVerde
- Grupo y claseSistemas de devolución
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteF-26B20ML7-PPG
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405101784
- MaterialPOLIPROPILENO
- Tipo de modeloBrida
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosRodillos de retorno y accesorios
- SerieRF
- UPC_NO787405101784
Descripción general
- Brida para rodillos de retorno. Sin absorción de líquidos. Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos Material de polipropileno.