Especificaciones
Dimensiones
- Longitud82.5 mm / 3.25 pulg.
- Diámetro exterior67 mm / 2.64 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
- Diámetro del rodillo2.6400 pulg.
- Ancho del rodillo3.1500 pulg.
- Diámetro del eje18 mm / 0.6875 pulg.
- Tamaño del eje0.6875 pulg., 18 mm
Detalles
- AplicaciónRodillo de retorno de la cadena del transportador.
- Dibujo CAD
- ColorVerde
- Material de recubrimientoGoma termoplástica
- BridaNo
- Grupo y claseSistemas de devolución
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRR-67B18ML83-PEG
- Número de Upc del fabricante787405102637
- MaterialHDPE
- Tipo de modeloRodillo de retorno con goma
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosRodillos de retorno y accesorios
- Material del rodilloHDPE
- Tipo de rodilloRodillo recubierto de caucho
- SerieR3B
- UPC_NO787405102637
Descripción general
- Rodillo de retorno con goma para cadena y correas. Nivel de ruido reducido con caucho Coeficiente de fricción muy bajo. Sin absorción de líquidos. Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos. Estructura completamente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar. Material de polietileno impermeable