Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho10.0000 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.1900 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo400 mm
- Diámetro del pasador0.3100 pulg.
- Peso5.26 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de cadenaLBP
- Estilo de componenteFuncionamiento recto
- Color del vueloGris
- Material del vueloLFG
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLFG8257LBP-K1000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166183363
- Material del pasadorSPM
- UPC_NO726166183363
Descripción general
- Material acetal de baja fricción LFG (de color gris). Clavijas especiales de acero inoxidable austenítico con mayor resistencia a la tracción y mejor dureza superficial. Rodillos de acumulación de ruido bajo.