Motion
LFG882LBP-TAB-K375

SYSTEM PLAST
LFG882LBP-TAB-K375

Cadena de plástico con flexión lateral - Flexión lateral, 3.750 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #06769570
No. Fabricante LFG882LBP-TAB-K375
Precio133.43 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
LFG882LBP-TAB-K375

Cadena de plástico con flexión lateral - Flexión lateral, 3.750 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #06769570
No. Fabricante LFG882LBP-TAB-K375
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
Su precio$133.43/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1900 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    400 mm
  • Radio de flexión lateral mínimo
    610 mm
  • Diámetro del pasador
    0.3400 pulg.
  • Peso
    2.45 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena
    LBP
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Gris
  • Material del vuelo
    LFG
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LFG882LBP-TAB-K375
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166185862
  • Material del pasador
    SPM

Descripción general

Descripción del fabricante
LFG882LBP-TAB-K375 B - TERMOPLASTICO
  • Material acetal de baja fricción LFG (de color gris). Clavijas especiales de acero inoxidable austenítico con mayor resistencia a la tracción y mejor dureza superficial. Rodillos de acumulación de ruido bajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"