Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio36.50 mm
- Ancho de la base1.4220 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Tamaño del perno3.0000 pulg.
- Diámetro interno25 mm
- Ángulo de desalineación±1.0° Desalineación - Solo estática
- Longitud total74.9 mm
- Ancho general39.1 mm
- Tamaño de rosca de macho de roscar3/8-16
- Peso0.82 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero cromado
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Tipo de tapónTapa protectora amarilla
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de tapón finalSin tapa de extremo
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa reforzada de poliamida blanca Nolu-Clean con aditivo antimicrobiano. • Inserto de rodamiento de bolas de bloqueo de tornillo de ajuste de acero cromado 52100 .
- Recubrimiento de acabadoBlanco
- Material de la carcasaNolu-Clean
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Número de catálogo del fabricanteUCPA205-25M-NC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166302856
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento30 a 180 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoSB205-25M RG
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO726166302856
Descripción general
- Carcasa reforzada de poliamida blanca Nolu-Clean con aditivo antimicrobiano.
- Inserto de cojinete de bolas de bloqueo de tornillo de fijación de acero cromado 52100 .