Motion
UCPA205-25M-SS

SYSTEM PLAST
UCPA205-25M-SS

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 25 mm, material de poliamida, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06769723
No. Fabricante UCPA205-25M-SS
Precio265.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
UCPA205-25M-SS

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 25 mm, material de poliamida, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06769723
No. Fabricante UCPA205-25M-SS
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
Precio265.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    36.50 mm
  • Ancho de la base
    1.4220 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Ángulo de desalineación
    ±1.0° Desalineación - Solo estática
  • Longitud total
    74.9 mm
  • Ancho general
    39.4 mm
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    3/8-16
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable serie 400
  • Tipo de orificio
    Redondo / Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de tapón
    Tapa protectora amarilla
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de tapón final
    Sin tapa de extremo
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Carcasa de poliamida negra reforzada. • Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material de la carcasa
    Poliamida
  • Insertar material
    Acero inoxidable serie 400
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Número de catálogo del fabricante
    UCPA205-25M-SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405250932
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    30 a 180 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SS-SB205-25M RG
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    Estándar
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    787405250932

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPA205-25M-SS SOPORTES DE COJINETES MONTADOS
  • Carcasa de poliamida negra reforzada.
  • Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .