Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6560 pulg.
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro40 mm
- Ancho de la carcasa3.9375 pulg.
- Ancho del anillo interior1.3438 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3438 pulg.
- Ángulo de desalineación± 1 °
- En general Altura2.5625 pulg.
- Longitud total6.8750 pulg.
- Longitud total Diámetro6.8750 pulg.
- Ancho general3.9375 pulg.
- Peso1.81 lb
Detalles
- Folleto de aplicación
- Material del cojineteAcero inoxidable serie 400
- Estilo de cojineteBloque de brida
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de tapónTapa de extremo cerrada
- ColorBlanco
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoTapón cerrado sellado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoBlanco
- Material de la carcasaPolímero Nolu-Clean
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa de grado alimentario NSF H1
- LubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCFH208-40M-SS-NC-CEC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405581500
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.2200 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-30° a 180 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3777 lbf
- Capacidad de carga estática radial3012 lbf
- Cojinete de repuestoSS-SB208-40M RG
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieUCFH
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO787405581500
Descripción general
- Carcasa reforzada de poliamida blanca Nolu-Clean con aditivo antimicrobiano.
- Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .
- Incluye tapa de extremo cerrada Nolu-Clean blanca con junta tórica y sello de carcasa posterior.