Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho de la carcasa4.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.1875 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1875 pulg.
- Ángulo de desalineación± 1 °
- En general Altura2.0625 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Longitud total Diámetro4.2500 pulg.
- Ancho general4.2500 pulg.
- Peso1.1 lb
Detalles
- Folleto de aplicación
- Material del cojineteAcero inoxidable serie 400
- Estilo de cojineteBloque de brida
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de tapónTapa de extremo cerrada
- ColorBlanco
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoTapón cerrado sellado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoBlanco
- Material de la carcasaPolímero Nolu-Clean
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa de grado alimentario NSF H1
- LubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCFQ206-30M-SS-NC-CEC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405580947
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.2900 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-30° a 180 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2529 lbf
- Capacidad de carga estática radial1888 lbf
- Cojinete de repuestoSS-SB206-30M RG
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieUCFQ
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO787405580947
Descripción general
- Carcasa reforzada de poliamida blanca Nolu-Clean con aditivo antimicrobiano.
- Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .
- Incluye tapa de extremo cerrada Nolu-Clean blanca con junta tórica y sello de carcasa posterior.