Motion
UCFQ206-19-SS

SYSTEM PLAST
UCFQ206-19-SS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Junta de sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #06769784
No. Fabricante UCFQ206-19-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
UCFQ206-19-SS

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Junta de sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #06769784
No. Fabricante UCFQ206-19-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.1880 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1880 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ± 1 °
  • En general Altura  
    1.4530 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.2500 pulg.
  • Peso
    1.51 lb

Detalles

  • Folleto de aplicación
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable serie 400
  • Estilo de cojinete
    Bloque de brida
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de tapón
    Sin tapón
  • Color
    Negro
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Tapón opcional
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCFQ206-19-SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405810044
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30° a 180 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2529 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1888 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SS-SB206-19 RG
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    Estándar
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFQ206-19-SS SOPORTES DE COJINETES MONTADOS
  • Carcasa de poliamida negra reforzada.
  • Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good