Motion
UCFH208-24-SS-NC-CEC

SYSTEM PLAST
UCFH208-24-SS-NC-CEC

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa Nolu-Clean de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #06769811
No. Fabricante UCFH208-24-SS-NC-CEC
Precio479.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
UCFH208-24-SS-NC-CEC

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa Nolu-Clean de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #06769811
No. Fabricante UCFH208-24-SS-NC-CEC
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
Precio479.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6560 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.9375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.3438 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3438 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ± 1 °
  • En general Altura  
    2.5625 pulg.
  • Longitud total
    6.8750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.8750 pulg.
  • Ancho general
    3.9375 pulg.
  • Peso
    1.81 lb

Detalles

  • Folleto de aplicación
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable serie 400
  • Estilo de cojinete
    Bloque de brida
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de tapón
    Tapa de extremo cerrada
  • Color
    Blanco
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Tapón cerrado sellado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Blanco
  • Material de la carcasa
    Polímero Nolu-Clean
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCFH208-24-SS-NC-CEC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405579941
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30° a 180 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3777 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3012 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SS-SB208-24 RG
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    UCFH
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    787405579941

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFH208-24-SS-NC-CEC COJINETE MONTADO
  • Carcasa reforzada de poliamida blanca Nolu-Clean con aditivo antimicrobiano.
  • Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .
  • Incluye tapa de extremo cerrada Nolu-Clean blanca con junta tórica y sello de carcasa posterior.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"