Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.5625 pulg.
- Ancho de la base0.7813 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Ángulo de desalineación±1.0° Desalineación - Solo estática
- Altura total1.6875 pulg.
- Longitud total0.7813 pulg.
- Ancho general2.4063 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar7/16-24
- Peso1.15 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable serie 400
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Tipo de tapónTapa protectora amarilla
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de tapón finalTapa de extremo cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa Nolu-Clean de poliamida blanca reforzada con aditivo antimicrobiano. • Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 . • Incluye tapa de extremo cerrada Nolu-Clean blanca con junta tórica y sello de carcasa posterior.
- Recubrimiento de acabadoBlanco
- Material de la carcasaNolu-Clean
- Insertar materialAcero inoxidable serie 400
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Número de catálogo del fabricanteUCPA206-20-SS-NC-CEC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405580589
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.2900 rpm
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento30 a 180 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoSS-SB206-20 RG
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO787405580589
Descripción general
Descripción del fabricante
UCPA206-20-SS-NC-CEC COJINETE MONTADO
- Carcasa reforzada de poliamida blanca Nolu-Clean con aditivo antimicrobiano.
- Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .
- Incluye tapa de extremo cerrada Nolu-Clean blanca con junta tórica y sello de carcasa posterior.