Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56Y
- Longitud total de la dimensión C13.7 pulg.
- Factor de servicio1.65
- Par de apriete23.99 pies-libras
- Peso25 lb
Details
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos propietarios de piscinas experimentarán más diversión y menos preocupaciones con nuestros motores de piscina y spa de la marca U.S. Motors®. Nuestros motores de piscina y spa, que funcionan a fondo, ayudan a mantener los productos químicos equilibrados, la limpieza del agua y la eficiencia del filtro maximizada. Ya sea que esté buscando un nuevo motor para piscina y spa o un motor de bomba de piscina de reemplazo, puede confiar en nuestros productos para obtener eficiencia energética y calidad. Nuestros motores trabajan con una variedad de marcas, por lo que tenemos una solución para usted. Vea nuestra guía de reemplazo de motores de bombas de piscina y spa.
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382110529
- Corriente máxima permitidaDe 7.2 a 7.6 A, 14.4 A
- ModeloK063DFU5157023J
- Categoría del motorMotor de piscina/spa
- Caballos de fuerza del motor1.65 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBrida cuadrada
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO786382110529
Descripción general
Descripción del fabricante
1 HP, 3450 RPM, ASB841, 208-230/115 V,