Motion
D1P2AHC
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HC , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en C/base, servicio continuo
Artículo MI #06770133
No. Fabricante D1P2AHC
Precio777.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HC , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en C/base, servicio continuo
Artículo MI #06770133
No. Fabricante D1P2AHC
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
Precio777.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Longitud total de la dimensión C
    12.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    47.98 pies-libras
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    83.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382111380
  • Corriente máxima permitida
    1.5 A, 3.0 a 3.2 A
  • Modelo
    P063AJA1339015B
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C / Base
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382111380

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP, 1725 RPM, D1P2AHC, 208-230/460 V,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"