Motion
CQ2B125TF-50DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B125TF-50DCZ

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #06770286
No. Fabricante CQ2B125TF-50DCZ
Precio209.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B125TF-50DCZ

Cilindro compactointro, CQ2-Z
Artículo MI #06770286
No. Fabricante CQ2B125TF-50DCZ
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
Precio209.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de doble acción con varilla única del cilindro compacto CQ2 . El CQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Tipo de cilindro compacto
    Orificio grande
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2B125TF-50DCZ CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z
  • Compacto, doble acción, varilla simple, orificio grande
  • Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160, 180, 200
  • Carrera estándar (mm): 10 a 300
  • Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good