Especificaciones
Dimensiones
- Llave de extremo de caja Tamaño1-5/16 pulg.
- Diámetro de la cabeza3.102 pulg.
- Grosor de la cabeza0.610 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1-5/16 pulg.
- En general Longitud18-3/4 pulg.
- Tamaño1-5/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido completo
- MaterialAcero
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- UPC_NO099575817496
- GarantíaReemplazo de por vida