Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® LD-SD 10 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® LD-SD 10 in x 25 ft

Manguera de ducto - 10.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera ligera de poliuretano disipativo estático transparente reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce, material de poliuretano disipativo estático, 7.00 psi
Artículo MI #06770690
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® LD-SD 10 in x 25 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® LD-SD 10 in x 25 ft

Manguera de ducto - 10.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera ligera de poliuretano disipativo estático transparente reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce, material de poliuretano disipativo estático, 7.00 psi
Artículo MI #06770690
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® LD-SD 10 in x 25 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    7.500 pulg.
  • Diámetro interior
    10.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Grosor de la pared
    0.020 pulg.
  • Peso
    1.20 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones resistentes a la abrasión, recogida de polvo, grado alimentario, control estático, recuperación de vapor, industria de carpintería/muebles
  • Color
    Borrar
  • Relación de compresión
    5:1
  • Construcción
    Manguera ligera de poliuretano disipativo estático transparente reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Material de la manguera
    Poliuretano disipativo estático
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8338100025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    2.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Serie
    Flexadux® PU Flx-Thane® LD-SD
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 225 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo, polvo
  • Presión de trabajo
    7.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8338100025 10" ID X 25' FLX-THANE LD-SD
  • Gran compresibilidad
  • Gran resistencia a la abrasión
  • Resistencia química superior
  • Excelente flexibilidad
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Ideal para aplicaciones de recolección de polvo para carpintería de trabajo ligero
  • Protección ESD (descarga electrostática) permanente y no dependiente de la humedad
  • Nivel de resistividad de la superficie: 108-1010 ohmios/cuadrado
  • Fabricado con materiales aceptables por la FDA
  • Grosor de la pared = 0,015" (2" D.I.), 0,020" (ID de 2.5" y superior)
  • Disponible con puños suaves transparentes de 2" instalados de fábrica
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo