Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro4.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante4504
- RPM máximas de salida11.70 rpm
- Par de salida máximo14440 pulg-lbs a 11.7 rpm de salida
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación150:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío24 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24 pulg.
- Peso176 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-37264
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798991665
- Potencia de entrada máxima4.280 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie4500
- UPC_NO662798991665
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Sellos Viton