Motion
44706968
Rango de 0 a 150mm , Resolución de 0.01mm , Calibrador electrónico;Acero inoxidable con mordazas de acero inoxidable 40mm , Precisión de 0.001 in
Artículo MI #06771026
No. Fabricante 44706968
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0 a 150mm , Resolución de 0.01mm , Calibrador electrónico;Acero inoxidable con mordazas de acero inoxidable 40mm , Precisión de 0.001 in
Artículo MI #06771026
No. Fabricante 44706968
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    1.5700 pulg.
  • Medición máx. del diámetro interior
    6 pulg.
  • Resolución
    0.0005 pulg.

Detalles

  • Exactitud más menos
    0.0010 pulg.
  • Información adicional
    Apagado automático
  • Tipo de batería
    LR44
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable endurecido
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Clasificación IP
    Ninguna
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Mordaza de desplazamiento
    Sí
  • Fuente de alimentación
    Batería

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE ELECTRÓNICO DE 15-719-8 6"
  • Esta pinza no tiene clasificación IP ni ofrece ninguna protección especial contra el polvo o el agua.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo