Motion
12330
Dixie Industries Hookaroon - Cabezal curvo Dixie, estándar - Naranja de seguridad 36 pulg. Mango
Artículo MI #06771374
No. Fabricante 12330
Precio101.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dixie Industries Hookaroon - Cabezal curvo Dixie, estándar - Naranja de seguridad 36 pulg. Mango
Artículo MI #06771374
No. Fabricante 12330
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
Su precio$101.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    36 pulg.
  • Peso
    3.57 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Estándar - Naranja de seguridad 36 pulg. Mango
  • Material del mango
    Nogal
  • Tipo de mango
    Estándar - Naranja de seguridad
  • Material del cabezal
    Acero forjado contra caídas
  • Estilo de cabeza
    Dixie curvado

Descripción general

Descripción del fabricante
GANCHO CON ASA DE SEGURIDAD NARANJA DE 12330 36"
  • Diseñados ergonómicamente para tareas específicas dentro de un entorno de fresadora de alta producción, los ganchos Dixie proporcionan un diseño orientado a las tareas donde se requiere una durabilidad extrema
  • Los cabezales estándar son de acero forjado contra caídas con puntos de conexión a tierra
  • Los mangos de nogal sólido están diseñados para proporcionar la máxima usabilidad
  • Los mangos se suministran con un acabado lacado transparente, las cabezas están pintadas de negro
  • Las cabezas se fijan al mango con un pasador de rodillo de acero elástico
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo