Especificaciones
Dimensiones
- VueltaMenos de 0.20 mm
- Tamaño del cilindro40 mm
- Fuerza de retención890 N
- Longitud total87.0 mm
- Ancho general54 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Tamaño de la varilla16 mm
Detalles
- Detalles adicionalesRequisitos de la barra: HRC60 o cromado duro, mínimo de 20 micras, tolerancia de h8 , rugosidad, vida útil del actuador de 1.6 micras - Restricciones de más de 1,000,000 ciclos de retención estáticos - No apto para uso en aplicaciones de parada dinámica cíclica, rotación de la barra no permitida cuando está bloqueada, consulte a Nexen para su uso en aplicaciones de lavado o húmedas. Se puede utilizar para paros de emergencia dinámicos poco frecuentes. En esta unidad se pueden apilar múltiples bloqueos de varillas de montaje de cilindro para fuerzas de retención más altas.
- Volumen de la cámara de aire6.720 cm3
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado30 ms
- FinalizarAluminio cepillado
- Para usar con la serieEmbragues neumáticos y frenos
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284327541
- Presión máxima8 bar
- Presión mínima de liberación4.0 bar
- Estilo de montajeMontaje de cilindro neumático
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Categoría de piezasControles, sensores y paneles
- Calificaciones“ISO 6431, IP67, CE y RoHS”
- SerieRLSSB 40-016-C-N
- Rango de temperaturaDe 0.5 a 60 °C Continuo, hasta 100 °C Intermitente
- UPC_NO662284327541
Descripción general
Descripción del fabricante
966029 RLSSB 40-016-C-N BLOQUEO DE VARILLA
- Engranado por resorte, holgura muy baja, clasificado para IP67 , sin desplazamiento de varilla al engranar, compacto
- Incluye pernos de montaje de cilindro con tuerca de manguito, se requiere varilla de cilindro más larga
- Múltiples muelles para un rendimiento de sujeción más fiable
- Detección opcional del modo de bloqueo sin contacto