Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante261
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo1147 pulg-lbs
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación5:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10 pulg.
- Peso37.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=5/1|ESTILO=A
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-06951
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798958514
- Potencia de entrada máxima7.350 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie260PCX
- EstiloA
- UPC_NO662798958514
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®