Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de cuenta/rodillo0.4500 pulg.
- Longitud5.00 pies
- Radio de curvatura mínimo18.00 pulg.
- Altura total1.9000 pulg.
- Ancho general0.8600 pulg.
- Altura de la superficie rodante1.4400 pulg.
Detalles
- Color de cuentas/rodilloGris
- Material de las cuentas/rodilloAcetal
- DiseñoRiel de rodillo flexible-Hilera única
- Superficie de enrollado de guíaRodillo
- Catálogo del fabricante
- Pernos de montajePernos 4 (#VG-1568-02) incluidos
- Material del pasadorPolímero
- Material del canal de la vainaPVC
- Clavijas de empalmeVG-687SP
- Rango de temperatura-10 a 180°F
Descripción general
- Elimina los atascos
- Sin puntos de fricción ni puentes
- Aumenta el rendimiento
- Reduce el daño al producto
- Excelente para contenedores de papel, plástico y metal