Motion
RF-60B20ML86-PEG

SYSTEM PLAST
RF-60B20ML86-PEG

Rodillo de retorno con brida simple - Eje de 20 mm, Diámetro del rodillo de 2.3600 in, Ancho del rodillo de 3.1500 in, Verde, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #06772024
No. Fabricante RF-60B20ML86-PEG
Precio9.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
RF-60B20ML86-PEG

Rodillo de retorno con brida simple - Eje de 20 mm, Diámetro del rodillo de 2.3600 in, Ancho del rodillo de 3.1500 in, Verde, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #06772024
No. Fabricante RF-60B20ML86-PEG
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
Su precio$9.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    75 mm / 2.95 pulg.
  • Grosor de la brida
    2 mm
  • Longitud
    85.8 mm / 3.38 pulg.
  • Diámetro exterior
    60 mm / 2.36 pulg.
  • Ancho general
    3.3800 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.3600 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.1500 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Tamaño del eje
    20 mm

Detalles

  • Aplicación
    Rodillo de retorno de la cadena del transportador.
  • Dibujo CAD
  • Color
    Verde
  • Brida
    Sí
  • Grupo y clase
    Sistemas de devolución
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RF-60B20ML86-PEG
  • Número de Upc del fabricante
    787405102736
  • Material
    HDPE
  • Tipo de modelo
    Rodillo de retorno
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Rodillos de retorno y accesorios
  • Material del rodillo
    HDPE
  • Tipo de rodillo
    Rodillo simple - Bridado
  • Serie
    RF3
  • UPC_NO
    787405102736

Descripción general

Descripción del fabricante
RF-60B20ML86-PEG RODILLOS DE DEVOLUCIÓN DE CADENA
  • Reller de retorno con brida para cadena y correas. Coeficiente de fricción muy bajo. Sin absorción de líquidos. Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos. Estructura completamente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar. Material de polietileno impermeable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good