Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio33.30 mm
- Ancho de la base1.2190 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.5780 a 4.1670 pulg.
- Tamaño del perno10.9 mm
- Diámetro interno20 mm
- Longitud a través del orificio36.3 mm
- Ángulo de desalineación±1.0° Desalineación - Solo estática
- Longitud total127 mm
- Ancho general52.6 mm
- Peso1.06 lb
Detalles
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de tapón finalTapón cerrado sellado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa de poliamida negra reforzada. • Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 . • Incluye tapa de extremo cerrada amarilla con junta tórica y sello de carcasa posterior.
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Material de la carcasaPoliamida
- Insertar materialAcero inoxidable serie 400
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCP204-20M-SS-CEC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405250888
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento30° a 180 °F
- Folleto del producto
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoSS-SB204-20M RG
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieEstándar
- Hoja de datos técnicos
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO787405250888
Descripción general
- Carcasa de poliamida negra reforzada.
- Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .
- Incluye tapa de extremo cerrada amarilla con junta tórica y sello de carcasa posterior.