Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5781 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro90.90 mm
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho de la carcasa4.4375 pulg.
- Ancho del anillo interior1.1875 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1875 pulg.
- Ángulo de desalineación± 1 °
- En general Altura2.1875 pulg.
- Longitud total4.4375 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4375 pulg.
- Ancho general4.4375 pulg.
- Peso0.77 lb
Detalles
- Folleto de aplicación
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de tapónAbra la tapa del extremo
- ColorNegro
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoTapón abierto sellado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa de grado alimentario NSF H1
- LubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCFG206-30M-OEC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405257351
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.2900 rpm
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-30° a 180 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3372 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoSB206-30M RG
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieUCFG
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO787405257351
Descripción general
- Carcasa de poliamida negra reforzada.
- Inserto de cojinete de bolas de bloqueo de tornillo de fijación de acero cromado 52100 .
- Incluye tapa de extremo abierta amarilla con sello y junta tórica, y sello de carcasa posterior.