Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la base2.0625 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.0780 a 5.7810 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9687 pulg.
- Ángulo de desalineación±1.0° Desalineación - Solo estática
- Altura total1.9375 pulg.
- Longitud total0.7969 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
- Peso1.87 lb
Detalles
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa Nolu-Clean de poliamida blanca reforzada con aditivo antimicrobiano. • Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .
- Recubrimiento de acabadoBlanco
- Material de la carcasaNolu-Clean
- Insertar materialAcero inoxidable serie 400
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCP208-24-SS-NC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405281745
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento30° a 180 °F
- Folleto del producto
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoSS-SB208-24 RG
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieEstándar
- Hoja de datos técnicos
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO787405281745
Descripción general
- Carcasa reforzada de poliamida blanca Nolu-Clean con aditivo antimicrobiano.
- Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .