Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio49.30 mm
- Ancho de la base1.8910 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.0780 a 5.7810 pulg.
- Tamaño del perno13 mm
- Diámetro interno40 mm
- Longitud a través del orificio50 mm
- Ángulo de desalineación±1.0° Desalineación - Solo estática
- Longitud total179.1 mm
- Ancho general65 mm
- Peso1.87 lb
Detalles
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa de poliamida negra reforzada. • Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Material de la carcasaPoliamida
- Insertar materialAcero inoxidable serie 400
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCP208-40M-SS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405251168
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento30° a 180 °F
- Folleto del producto
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoSS-SB208-40M RG
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieEstándar
- Hoja de datos técnicos
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO787405251168
Descripción general
- Carcasa de poliamida negra reforzada.
- Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .