Motion
UCFB206-20

SYSTEM PLAST
UCFB206-20

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #06772130
No. Fabricante UCFB206-20
Price$161.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
UCFB206-20

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #06772130
No. Fabricante UCFB206-20
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
Su precio$161.32/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.3125 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1875 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ± 1 °
  • Overall Height  
    1.5313 pulg.
  • Longitud total
    5.5313 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    5.5313 pulg.
  • Ancho general
    3.3125 pulg.
  • Peso
    1.08 lb

Details

  • Folleto de aplicación
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de tapón
    Sin tapón
  • Color
    Negro
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Tapón opcional
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCFB206-20
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405279124
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30° a 180 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3372 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SB206-20 RG
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    UCFB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    787405279124

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFB206-20 RODAMIENTOS MONTADOS
  • Carcasa de poliamida negra reforzada.
  • Inserto de cojinete de bolas de bloqueo de tornillo de fijación de acero cromado 52100 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo