Especificaciones
Dimensiones
- Peso190 g
Detalles
- Tipo de actuadorEstilo básico
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv18 mm2
- Página de producto del fabricante
- Número de Puertos5
- Tipo de pilotoPiloto interno
- Material del selloGoma
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.15 a 0.9MPa
- Área efectiva (Cv): 18mm 2 (1.0)
- Frecuencia máxima (estilo de funcionamiento mecánico):300 c.p.m. o menos
- Peso (básico): 260g