Motion
C3620-24
Rodillo de entrenamiento P-A de retorno plano Link-Belt® - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #06772233
No. Fabricante C3620-24
Precio1,854.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de entrenamiento P-A de retorno plano Link-Belt® - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #06772233
No. Fabricante C3620-24
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
Precio1,854.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    0 °
  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    33 pulg.
  • Dimensiones generales
    35 x 9 x 14.19 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    112 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Formación de devolución
  • Lubricación
    Reestablecido
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
ENTRENADOR DE RETORNO DE ROLLO DE 3620-24 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"