Motion
MR176
Termómetro de humedad/IR termográfico -
Artículo MI #06772957
No. Fabricante MR176
Precio1,776.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Termómetro de humedad/IR termográfico -
Artículo MI #06772957
No. Fabricante MR176
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
Precio1,776.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    6.6 pies
  • Longitud de la sonda
    1.70 pulg.

Detalles

  • Apagado automático
    Sí
  • Química de la batería
    Recargable de iones de litio
  • Tipo de batería
    Iones de litio recargables
  • Certificado de calibración
    Disponible por separado
  • Registro de datos
    No
  • Mostrar
    Gráfico TFT en color 2.3 en 64K
  • Características y beneficios
    • Cámara termográfica integrada e higrotermómetro de humedad sin clavija/sin clavija • Pantalla gráfica TFT a color de 2.3 pulgadas para ver imágenes térmicas • Lecturas de humedad/temperatura/humedad relativa o combinadas • Mide la presión de vapor • Calcula granos por libra y punto de rocío • Sensor de temperatura/humedad relativa reemplazable en campo • Alarmas de humedad alta/baja • Indicador láser y pantalla de cabello cruzado para mejorar el direccionamiento • Las imágenes se pueden transferir a un PC a través de la interfaz USB
  • Interfaz
    USB
  • Mediciones almacenadas en memoria
    4 GB
  • Rango de temperatura
    -28 °C a 77 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
MR176, MEDIDOR DE HUMEDAD DE IMAGEN MÁS
  • Cámara termográfica integrada e higrotermómetro de humedad con clavija/sin clavija
  • 2.3 en pantalla gráfica TFT a color para ver imágenes térmicas
  • Lecturas de humedad/temperatura/humedad relativa o combinadas
  • Mide la presión del vapor
  • Calcula granos por libra y punto de rocío
  • Sensor de temperatura/humedad relativa reemplazable en campo
  • Alarmas de humedad alta/baja
  • Puntero láser y pantalla de cabello cruzado para mejorar el direccionamiento
  • Las imágenes se pueden transferir a un PC a través de la interfaz USB

También puede gustarle