Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo42
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Longitud efectiva4588 mm / 180.62 pulg.
- Longitud exterior nominal180.0000 pulg.
- Grosor14 mm
- Ancho superior1-7/8 pulg.
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
- Peso1.95 lb
Detalles
- Parte posterior del cinturónSuave
- Cinturón interiorCon muescas
- Sección de la correa5VX
- Estilo cinturónSúper de HC℮
- Cinturón/bandaCinturón
- Recocido/SuavizadoAcodado
- ColorVerde
- ConstrucciónSin banda
- Material del cableAramida
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCuando su aplicación de transmisión de potencia necesita una solución de alta potencia, pero está limitada por el peso de la transmisión o el espacio físico, la respuesta son las correas Super HC Molded Notch. Nuestro proceso de construcción de etileno patentado proporciona una combinación superior de ?y capacidad de carga, que transmite hasta tres veces la potencia en comparación con las correas de tamaño comparable. Las correas trapezoidales Super HC MN ofrecen más potencia cuando se requieren altas velocidades, relaciones de alta velocidad o diámetros de polea pequeños, ¿o?ering signifcant benefts sobre las clásicas correas trapezoidales.
- Número de catálogo del fabricante3/5VXP1800
- Número de Upc del fabricante770075644750
- MaterialEtileno elastomérico
- Temperatura máxima+250°F / +121 °C
- Temperatura mínima-60°F / -51 °C
- Número de ladosDe una cara
- Número de hebras3
- Circunferencia exterior4596 mm / 181.72 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- Sección5VX
- Estándares cumplidosRMA IP-3-2 | IP-3-3 | REACH | Cumple con RoHS 2
- Conductivo estáticoSí
- Marca comercialBanda de alimentación de muesca moldeada Super HC℮
- Conjunto de unidadesNo
- UPC_NO770075644750
Descripción general
- Las cuerdas de tracción de unión flexible se vulcanizan como una unidad sólida, lo que hace que la correa sea altamente resistente a la tracción y la flexiónfuerza, la fatiga y las cargas de choque
- Las paredes laterales rectas rectificadas con precisión proporcionan una acción de calado uniforme y garantizan que la correa se mueve correctamente en las ranuras de la polea, lo que mejora la vida útil de la correa y reduce el costosotiempo de mantenimiento
- El compuesto de etileno patentado y las muescas optimizadas moldeadasen la correa durante la fabricación aumentan la flexibilidad y la eficiencia de la transmisión, lo que permite un diseño de transmisión más compacto y altamente económico al reducir el tamaño de las poleas, los cojinetes, las protecciones y los soportes
- Recomendado para uso en todas las transmisiones industriales de correas trapezoidales de sección estrecha y alta resistencia
- Todos los tamaños cumplen las tolerancias de coincidencia del sistema Gates V80®
- Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
- REACH y RoHS 2compliant.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.