Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante9, Grande
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Material del revestimiento/cubiertaFibra de vidrio/HPPE
- MaterialHPPE, punto sin costuras, fibra de vidrio
Descripción general
- Punto forrado Thermax® sin costuras de calibre 13 con AlphaSan®
- Elástico, comodidad y calidez térmica inigualables
- Transpirable
- Diseñado con fibras de HPPE
- Ambidiestro
- Totalmente lavable
- Aplicaciones recomendadas: montaje de acero, mecánica, agricultura, metalurgia, procesamiento de alimentos, automoción