Motion
DCS387P1

DEWALT
DCS387P1

Kit de sierra alternante - Inalámbrica, 20 V, Número de piezas: 4
Artículo MI #06777114
No. Fabricante DCS387P1
Precio372.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCS387P1

Kit de sierra alternante - Inalámbrica, 20 V, Número de piezas: 4
Artículo MI #06777114
No. Fabricante DCS387P1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio372.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    9.3 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de piezas
    4
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Herramientas incluidas
    (1) cargador, (1) batería DCB205 5.0AH , (1) sierra de corte DCS387 20V MAX, (1) bolsa de kit
  • UPC_NO
    885911378475
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCS387P1 SIERRA DE VAIVÉN COMPACTA
  • Diseño compacto y ligero
  • La longitud total de 14.5 pulg. se ajusta entre los pernos y permite al usuario realizar cortes en espacios confinados
  • La abrazadera de hoja de 4 posiciones permite un corte a ras y una mayor versatilidad posicional con cambios de hoja sin herramientas
  • La longitud de carrera de 1-1/8 pulg. ofrece una velocidad de corte rápida
  • El gatillo de velocidad variable con 0-2900 spm proporciona control de la cuchilla para cortes de precisión
  • La luz LED brillante ilumina las áreas de trabajo oscuras para una mejor visibilidad
  • Zapata pivotante que proporciona versatilidad durante el corte

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good