Motion
M530-S
Guantes sin costuras ATA® Hide-Away / Elastane Blended - Peso ligero
Artículo MI #06777600
No. Fabricante M530-S
Precio8.50 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sin costuras ATA® Hide-Away / Elastane Blended - Peso ligero
Artículo MI #06777600
No. Fabricante M530-S
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
Precio8.50 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes sin costuras ATA® Hide-Away / Elastane Blended - Peso ligero
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    Los guantes ATA® HideAway l son ligeros y siguen ofreciendo una buena protección contra cortes con una excelente destreza para la manipulación de piezas pequeñas
  • Material del revestimiento/cubierta
    Lycra
  • Número de Upc del fabricante
    616314629358
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314629358

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES M530-S RESISTENTES AL CORTE
  • Los guantes ATA® HideAway l son ligeros y siguen ofreciendo una buena protección contra cortes con una excelente destreza para la manipulación de piezas pequeñas
  • Las fibras de HideAway ・ ocultan la suciedad y la mugre, lo que permite más tiempo entre lavados para ayudar a aumentar la vida útil de los guantes
  • Mezclado con fibras de elastano para una mayor elasticidad, lo que hace que los guantes sean más cómodos para una mayor duración
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle